RP6502A 長ズボン下2枚組 グンゼ 65005378

長ズボン下2枚組

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1組注文コード65005378品番RP6502A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

厚地スムース素材の綿100%インナー

材質本体:綿100%、裾口ゴム部:綿60%、ポリエステル40%ホワイトサイズL再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65005378
2023-04-26
用途: 防寒
建設業・工事業

商品説明に書かれてませんが抗菌防臭加工がされてます。
アレルギー体質なので薬品加工されたものは避けています。
実際に履いて見てかぶれるようであれば廃棄します。
以前買った抗菌防臭加工のものはかぶれました。

対象商品 : 65005369
2022-12-13
用途: 着替えの時
不動産業

あたたかく着ごこちが良いとの事で夫は大よろこびです。

対象商品 : 65005369
2022-02-03
用途: 現場監督、屋外作業時
株式会社大春建設建設業・工事業

自分は乾燥肌なので、ヒートテックの様な商品では暖かくなく、動いて暖かくなると汗をかくので暑くなりすぎます。やはり綿はいいですね。着心地も良く暖かいです。シャツの下にもグンゼ賛の下着着てます。快適です。妻からは昭和のおじさんと言われてます。色がグレーとかあったら良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする