長袖丸首2枚組

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 65005439 品番 RP6508A
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

厚地スムース素材の綿100%インナー

材質本体:綿100%、袖口ゴム部:綿60%、ポリエステル40% ホワイト サイズL 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65005439
2023-12-18
用途:
外での作業
ALTEC 様 (その他業種)

いろいろな長袖が見かけられるようになりましたがグンゼ製品は昔より良質なものが多かったので購入しました。厚手で暖かいです。

対象商品:
65005448
2022-11-26
用途:
下着
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

下着類はグンゼのメーカーに限る、他社制だと丸首シャツを購入してもすぐにU首にみたいに
広がってしまう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする