RP6508A 長袖丸首2枚組 グンゼ 65005448

長袖丸首2枚組

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1組注文コード65005448品番RP6508A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

厚地スムース素材の綿100%インナー

材質本体:綿100%、袖口ゴム部:綿60%、ポリエステル40%ホワイトサイズLL再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65005439
2023-12-18
用途: 外での作業
ALTECその他業種

いろいろな長袖が見かけられるようになりましたがグンゼ製品は昔より良質なものが多かったので購入しました。厚手で暖かいです。

対象商品 : 65005448
2022-11-26
用途: 下着
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

下着類はグンゼのメーカーに限る、他社制だと丸首シャツを購入してもすぐにU首にみたいに
広がってしまう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする