グンゼ やわらか肌着長ズボン下2枚組SV6102A

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 65005545 品番 SV6102A
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

自然のやさしさそのままに。綿100%。抗菌防臭加工。
独自開発した柔軟剤を配合し、通常品より柔らかく仕上げています。
また、洗濯を繰り返すと柔軟剤が落ちていき、生地が硬くなってしまいます。
これを防ぐため、耐久性に優れたバインダーを採用することで、その柔らかな
風合いが長く続くことに成功しました。

材質本体:綿100%、裾口ゴム部:綿60%、ポリエステル40% ホワイト サイズM 機能抗菌・防臭 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65005545
2023-12-19
用途:
事務所、屋内現場の立会い
ホットワークアップ 様 (建設業・工事業)

日によって寒暖の差が大きい晩秋から初冬、早春のころに着用している。さほど厚くない生地で心地よい。やや寒がりの私には丁度良いインナー。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする