R47012 イージーライン エッジ アプリケーター Devcon(デブコン) 65005676 R47012 イージーライン エッジ アプリケーター Devcon(デブコン) 65005676 R47012 イージーライン エッジ アプリケーター Devcon(デブコン) 65005676 R47012 イージーライン エッジ アプリケーター Devcon(デブコン) 65005676

イージーライン エッジ アプリケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65005676 品番R47012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。
※イージーラインエッジ専用のアプリケーター
3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)

用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き トラスコ品番249-4300 質量(kg)6.47 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする