※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGL-726NS-A 使い捨てニトリル極薄手袋 粉無 TRUSCO 65005764 TGL-726NS-A 使い捨てニトリル極薄手袋 粉無 TRUSCO 65005764

使い捨てニトリル極薄手袋 粉無

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 65005764 品番 TGL-726NS-A
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。

用途
食品加工、手先の細かい作業に。
機械部品の組み立てなどの油作業用。
サイズS 全長(cm)23 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17 材質ニトリルゴム(NBR) ブルー 厚さ(mm)0.08 機能耐薬品・耐油 粉有無粉なし 入数(枚)100 トラスコ品番244-2483 質量(g)430 アズワン品番64-8278-10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65005773
2022-05-10
用途:
自動車整備
その他業種

力をかけた作業時に、破けてしまう。もう少し耐久性があればよい。
オイル交換などの作業未は適しているが、重整備には不向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする