ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65005877 品番 BC-NL1100U2-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。
BC-NL1100UUは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。

商品タイプ有線 インターフェースUSB Type-A (USBキーボードインターフェイス) 読取方式2500pixel CCDセンサー(離し読取) 対応コード【1次元バーコード】JAN・EAN・UPC-A/E・ISSN・ISBN・NW-7(Codabar)・Interleaved 2of5(ITF)・ITF-6・ITF-14・Industrial 2of5・Code39・Code128・Code11・Matrix 2of5・GS1-128・GS1Databar(RSS-Expand・RSS-Limited・RSS-14) 電源接続先より供給 5VDC±5% 質量(g)120 スノーホワイト(抗菌) 分解能(mm)0.076 耐衝撃性1.5mから落下後正常動作 幅(mm)68 長さ(mm)101 高さ(mm)145 ケーブル長(m)1.9(ストレート) 仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可) 使用温度範囲(℃)-20〜60 保護等級IP42 消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA 保証期間1年 使用CPU32bit CPUプロセッサ 光源(nm)赤色LED(620〜630) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)5〜95(結露・結氷のないこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65005877
2021-07-28
用途:
受付業務
株式会社 ビットエイジ 様 (サービス業)

USBシリアル通信できるバーコードリーダーが欲しかったので、安価で抗菌と時勢にあったいい買い物でした。
バーコードを最適に認識できる距離が決まっている感じなので、高級機の読み取り精度に比べるとそこが★一つ減点にしました。
コスパはいいと思うので、予算が厳しいお客様におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする