ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 自動車用洗車クロス
ワコーの 洗車用ぞうきん/タオル
スキマにズバッと 薄型ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2枚)
注文コード
65006053
品番
CS-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
スポンジ表面の凸凹加工によってボディの凸凹部分に沿うように洗えます。
また洗浄面にかかる摩擦力が小さくなることで、コーティング施行したボディにも優しく洗車できます。
用途
自動車用洗車スポンジ
質量(g)
83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
380×80×40
材質(柄部)
ABS
材質(頭)
ウレタンフォーム
危険物の類別
非危険物