スマホルダー ロングアーム エアコン取付 ウィングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65006096 品番SA29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。
片手で簡単 ウィングキャッチ
スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。
見やすい位置にスマホの位置調整自在
ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。
しっかり簡単エアコン取り付け
締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。
様々なスマートフォンに対応
ホールド可能なサイズと重さは幅:55〜88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。

用途自動車用ドリンクホルダー ブラック 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 取付方式エアコン取付 本体質量(g)140 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
注意
※手帳型ケースやケースの形状、落下防止リングの形状や取り付け場所などによっては、 ホールドできない場合があります。
※スマートフォン等の側面に操作ボタンや機能がある場合、ホールド時に使用できない可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする