F312 モニタリングDcパワープラグ SEIWA(セイワ) 65006184

F312 モニタリングDcパワープラグ SEIWA(セイワ) 65006184
F312 モニタリングDcパワープラグ SEIWA(セイワ) 65006184
F312 モニタリングDcパワープラグ SEIWA(セイワ) 65006184
F312 モニタリングDcパワープラグ SEIWA(セイワ) 65006184
F312 モニタリングDcパワープラグ SEIWA(セイワ) 65006184
F312 モニタリングDcパワープラグ SEIWA(セイワ) 65006184
F312 モニタリングDcパワープラグ SEIWA(セイワ) 65006184

モニタリングDcパワープラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65006184品番F312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

車のバッテリーの電圧をモニタリングします。
Dc12/24V車対応。
USB(Type-A)でポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別Ic。
通電時にブルーLEDが光ります。

用途自動車用ソケット質量(g)60定格入力電圧(V)Dc12/24定格出力電流(A)合計最大4.8(1ポート最大2.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×79×42定格出力電圧(V)Dc12/24
注意
※12・24V車兼用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする