車内用手袋クリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード65006245 品番CC-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車内の凸凹部分や隙間掃除に便利なミトン形状。
手がすっぽりと収まる大きさで、スムーズに作業ができます。
車内清掃以外でも使用できるマルチクリーナー。
ご家庭のホコリ掃除やその他汚れ取りにも使用できます。

用途拭き取り手袋クロス 材質ポリエステル 質量(g)6.3 寸法(高さH×幅W)(mm)210×170 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする