C.ZONE 半袖シャツ 2222

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65006333 品番 2222
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ジーベックの新ブランド「クロスゾーン」シリーズ ワーク・カジュアル・アウトドア・スポーツ・新素材等、様々な要素をクロスさせた新たなワークスタイルを展開。
摩耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのワークウェアを展開。
軽さ、動きやすさ、丈夫さ、ひんやりとした着心地を教ね備えた素材と、パンツは大容量収納を兼ね備えたデザインで、
夏のワークスタイルは収納性が少なくなるというデメリットを解消品バンツとコンプレッション・ワークボロなどの組み合わせにも最適なシリーズです。

機能ストレッチ、軽量、冷感 ディープネイビー サイズM 肩幅(cm)43 胸囲(cm)100 袖丈(cm)22.5 着丈(cm)67 材質コーデュラナイロン2WAYストレッチ ナイロン91%、ポリウレタン9% 材質(ファスナー)樹脂 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする