C.ZONE ハーフパンツ 2225

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65006647 品番 2225
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ジーベックの新ブランド「クロスゾーン」シリーズ ワーク・カジュアル・アウトドア・スポーツ・新素材等、様々な要素をクロスさせた新たなワークスタイルを展開。
摩耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのワークウェアを展開。
軽さ、動きやすさ、丈夫さ、ひんやりとした着心地を教ね備えた素材と、パンツは大容量収納を兼ね備えたデザインで、
夏のワークスタイルは収納性が少なくなるというデメリットを解消品バンツとコンプレッション・ワークボロなどの組み合わせにも最適なシリーズです。

種別ハーフパンツ ディープネイビー サイズ3L 混率(%)コーデュラナイロン2WAYストレッチ ナイロン91、ポリウレタン9 股下(cm)36 ウエスト(cm)94 機能ストレッチ、軽量、冷感 適応寸法(cm)90〜95 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65006839
2021-07-27
用途:
庭作業時
農・林・水産業

ポケットが多く道具や材料を多種保持できる。膝下までの丈があれば星五つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする