曜日別特売
2229 C.ZONE ジョガーパンツ 2229 ジーベック 65007173

2229 C.ZONE ジョガーパンツ 2229 ジーベック 65007173
2229 C.ZONE ジョガーパンツ 2229 ジーベック 65007173
2229 C.ZONE ジョガーパンツ 2229 ジーベック 65007173

C.ZONE ジョガーパンツ 2229

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ディープネイビー
ウエスト(cm)79
サイズM
内容量1本注文コード65007173品番2229
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ジーベックの新ブランド「クロスゾーン」シリーズ ワーク・カジュアル・アウトドア・スポーツ・新素材等、様々な要素をクロスさせた新たなワークスタイルを展開。
摩耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのワークウェアを展開。
軽さ、動きやすさ、丈夫さ、ひんやりとした着心地を教ね備えた素材と、パンツは大容量収納を兼ね備えたデザインで、
夏のワークスタイルは収納性が少なくなるというデメリットを解消品バンツとコンプレッション・ワークボロなどの組み合わせにも最適なシリーズです。

ディープネイビーサイズM適応寸法(cm)75~80ウエスト(cm)79股下(cm)80材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)混率(%)コーデュラナイロン2WAYストレッチ ナイロン91、ポリウレタン9機能ストレッチ、軽量、冷感種別ジョガーパンツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする