C.ZONE レインウェア上下セット 32001

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65007697 品番 32001
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。
単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。
防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。
透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。

迷彩シルバグレー サイズS 胸囲(cm)104 裄丈(cm)82 着丈(cm)72 総丈(cm)102 ウエスト(cm)66〜74 股下(cm)74 材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100% 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65007794
2022-06-20
用途:
設備管理作業

軽量なため着心地良く作業に適している。格安ですので継続して利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする