C.ZONE 半袖ポロシャツ 6080

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65008275 品番 6080
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ニットとの組み合わせが増えてきている夏のワークシーン” ストレッチが効いてラクという反面、収納性が無くて困るという声もききます。
そこで接触冷感性の高いナイロントリコットを使用した、冷感、吸汗、速乾ポロシャツ、両胸ポケットと左袖ヘン差しで収納性もたっぶり。
標りはボタンダウン仕様でスッキリ清潔なイメージを与え、サービス業や接客楽でも着用いただけます。
ワークからサービス業まで幅広く使えるシンプルなデザインです。

機能吸汗速乾、接触冷感 ディープネイビー サイズL 肩幅(cm)44.5 胸囲(cm)102 袖丈(cm)20 着丈(cm)69 材質ナイロントリコット ナイロン77%、ポリウレタン23% 材質(ボタン)樹脂(糸付ボタン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする