6085 C.ZONE 長袖ポロシャツ 6085 ジーベック 65008939

6085 C.ZONE 長袖ポロシャツ 6085 ジーベック 65008939
6085 C.ZONE 長袖ポロシャツ 6085 ジーベック 65008939

C.ZONE 長袖ポロシャツ 6085

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
レッド
内容量1着注文コード65008939品番6085
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ニットとの組み合わせが増えてきている夏のワークシーン” ストレッチが効いてラクという反面、収納性が無くて困るという声もききます。
そこで接触冷感性の高いナイロントリコットを使用した、冷感、吸汗、速乾ポロシャツ、両胸ポケットと左袖ヘン差しで収納性もたっぶり。
標りはボタンダウン仕様でスッキリ清潔なイメージを与え、サービス業や接客楽でも着用いただけます。
ワークからサービス業まで幅広く使えるシンプルなデザインです。

レッドサイズ3L肩幅(cm)47.5胸囲(cm)115袖丈(cm)62着丈(cm)75材質ナイロントリコット ナイロン77%、ポリウレタン23%材質(ボタン)樹脂(糸付ボタン)機能吸汗速乾、接触冷感
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする