空調服TM テクノクリーン(R)DE 長袖ブルゾン XE98021 (ウェアのみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L ディープネイビー 注文コード65009849 品番XE98021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

適度な張り感で空調服に適した東レ素材エアコンテックにさらに抗菌防臭、防汚機能を付与したエアコンテック テクノクリーン DEを使用しました。汗臭の元となるマイクロコッカス菌や生乾き臭の元となるモラクセラ菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。
また特殊加工により皮脂汚れを洗濯で落としやすくすることで、皮脂による臭いの発生や臭いが蓄積することを抑制します。
同時に着用の繰り返しで発生する襟垢汚れにも効果を発揮します。

混率(%)エアコンテック®テクノクリーン®DE ポリエステル100 セット内容服のみ ディープネイビー サイズ3L 肩幅(cm)56 胸囲(cm)132 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 裾廻り(cm)92(123)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65009858
2022-07-22
用途:
通勤時のみ
ムトウエンジニアリング 様

既に同種の半袖持ってましたのでウェアのみ購入となりました。
使用した感想
涼しいところでは快適ですが屋外使用ですと、それ程効果なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする