曜日別特売
XE98022 空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) ジーベック 65010226

XE98022 空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) ジーベック 65010226
XE98022 空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) ジーベック 65010226
XE98022 空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) ジーベック 65010226
XE98022 空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) ジーベック 65010226
XE98022 空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) ジーベック 65010226
XE98022 空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) ジーベック 65010226
XE98022 空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) ジーベック 65010226
XE98022 空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) ジーベック 65010226

空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン XE98022 (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズS
ブルー
内容量1着注文コード65010226品番XE98022
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

適度な張り感で空調服に適した東レ素材エアコンテックにさらに抗菌防臭、防汚機能を付与したエアコンテック テクノクリーン DEを使用しました。汗臭の元となるマイクロコッカス菌や生乾き臭の元となるモラクセラ菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。
また特殊加工により皮脂汚れを洗濯で落としやすくすることで、皮脂による臭いの発生や臭いが蓄積することを抑制します。
同時に着用の繰り返しで発生する襟垢汚れにも効果を発揮します。

ブルーサイズS肩幅(cm)48胸囲(cm)112袖丈(cm)23着丈(cm)62裾廻り(cm)72(103)混率(%)エアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100セット内容服のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする