セフティシューズ 85148

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65011258 品番 85148
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

耐滑ソール+軽量設計+快適なクッション性を兼ね備えた安心のJSAA型式認定のプロスニーカー。
物流倉庫や運送業、建築現場からビルメンテナンスまで幅広く対応するシューズです。
最近流行りのワークカジュアルとの組み合わせや、企業納品にも使いやすいスポーツテイストデザインを採用。
スポーツテイストの王道なデザインながら、内外非対称配色により、カジュアル要素を演出しています。

グレー サイズ(cm)23.5 規格JSAA規格 B種認定品 製法セメント製法 ウィズEEEE 材質(甲被)合成皮革+メッシュ 標準質量(g/片足)650(26.0cm) 機能耐滑性、軽量、クッション性 材質(底部)EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする