曜日別特売
85148 セフティシューズ 85148 ジーベック 65011486

85148 セフティシューズ 85148 ジーベック 65011486
85148 セフティシューズ 85148 ジーベック 65011486
85148 セフティシューズ 85148 ジーベック 65011486
85148 セフティシューズ 85148 ジーベック 65011486
85148 セフティシューズ 85148 ジーベック 65011486
85148 セフティシューズ 85148 ジーベック 65011486
85148 セフティシューズ 85148 ジーベック 65011486

セフティシューズ 85148

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
レッド
内容量1足注文コード65011486品番85148
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

耐滑ソール+軽量設計+快適なクッション性を兼ね備えた安心のJSAA型式認定のプロスニーカー。
物流倉庫や運送業、建築現場からビルメンテナンスまで幅広く対応するシューズです。
最近流行りのワークカジュアルとの組み合わせや、企業納品にも使いやすいスポーツテイストデザインを採用。
スポーツテイストの王道なデザインながら、内外非対称配色により、カジュアル要素を演出しています。

レッドサイズ(cm)27.5規格JSAA規格 B種認定品製法セメント製法ウィズEEEE材質(甲被)合成皮革+メッシュ標準質量(g/片足)650(26.0cm)機能耐滑性、軽量、クッション性材質(底部)EVA+ラバー材質(先芯)樹脂靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする