3/22より値下げ!現場を応援

85412 セフティシューズ 85412 ジーベック 65011723 85412 セフティシューズ 85412 ジーベック 65011723 85412 セフティシューズ 85412 ジーベック 65011723 85412 セフティシューズ 85412 ジーベック 65011723 85412 セフティシューズ 85412 ジーベック 65011723 85412 セフティシューズ 85412 ジーベック 65011723

セフティシューズ 85412

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65011723 品番 85412
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) 値下げ
3,698

アッパー全面にシングルメッシュを採用。
驚異の通気性を誇るアッパー全体にシングルメッシュを採用し、通気性を大幅に向上しました。
シングルメッシュとスリップオン仕様の履き口で足当たりも良く、フィット感も抜群。
厚底タイプのEVAミッドソールと穴あきEVAインソールによる高いクッション性も魅力です。
さらに、EVA素材のソールとシングルメッシュの組み合わせは、片足で290g/26.0cmの軽量化をもたらし、最高の履き心地を実現しています。

サイズ(cm)28 迷彩グレー 機能耐滑性、軽量、クッション性 規格JSAA規格 B種認定品 製法セメント製法 ウィズEEE 材質(甲被)メッシュ 標準質量(g/片足)580(26.0cm) 材質(底部)EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
軽作業
建設業・工事業

暑いときに蒸れなく涼しくて良い。
履きやすく脱ぎやすい。

対象商品:
65011958
2023-06-20
用途:
機械組立作業など
製造業

とても足が蒸れ症にて通気性を最優先で探していてこのシューズにヒットし
通気性もよく計量感も良い感じです。
一つ改善という感じでかかと部のロゴの取り付けは不と感じ★4つにしました。
歩くときに目立ちますので外して履いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする