TKG
TKGの 手洗い用品
TKGの 爪ブラシ
園芸用やわらかシリコン爪ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65012107
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
やわらかいのにキレイに落ちる
強くこすっても痛くない
爪・指を傷付けにくいシリコン製
細かい突起で汚れをキャッチ!
用途
爪や手・指などに付いた土や泥汚れ落としに
材質
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
210
耐冷温度(℃)
-40
直径(mm)
110
繰り返し・詰め替え
対応