※使用例

スイーパー 手押し掃除機 50L

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65012159 品番-
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。

用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg)約13 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm)750 清掃能力(m2/h)約2350 動力手動 ダストボックス容量(L)50 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約770×770×990
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※清掃用途以外でのご使用はおやめください。
※粉塵や細かな砂などは吸い取れません。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品説明動画

【スイーパー 手押し掃除機 50L 】工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に! .
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:3326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
駐車場清掃
運輸・通信業

他のコメントにもありますが耐久性はわかりませんが思った以上に吸い込んでくれて良いと思います

1人が参考にしています
2025-05-16
用途:
倉庫内の清掃に使っています。
港栄作業株式会社 様 (運輸・通信業)

軽くて操作しやすいと感じています。
ただ、軽いがゆえに吸い取りが浅い気もします。
すぐ汚れるので、まめに掃除しないといけませんね。

対象商品:
65012159
2024-07-31
用途:
倉庫の床面清掃
サービス業

床面のホコリをただ押して歩くだけで清掃できます。左右2個の回転ブラシは壁等との際の掃除には適しています。ただ床面を水平に掃いてくれるブラシはなく二つのブラシ間にわずかに取り残しが出ますので、2回目はス来ず移動場所をずらせばきれいに掃けます。

対象商品:
65012159
2024-02-26
用途:
室内展示場の床面清掃
サービス業

組み立ても簡単で、到着した日から使用しました。床面がアスファルト舗装ですが、上手くゴミを拾ってくれます。毛綿の様な物は、回転ブラシにくっついて上手く、ゴミ収納部分に回収されにくですがゆっくりと押してやると上手くいきます。女性スタッフ・高齢スタッフからも軽くて良いと評判です。

1人が参考にしています
対象商品:
65012159
2023-09-28
用途:
構内の清掃
センコー株式会社 様 (運輸・通信業)

軽くて今まで使用していたスイーパーより作業性がいいです。

2025-04-15
用途:
境内の掃除

ブラシを回転させるための歯車が樹脂製のため、1年で歯車が摩耗し、ブラシが回らなくなった。
ほぼ毎日使用しているので、コスト的にはありなのかもしれないが、もう少し耐久性はあった方が良いと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
65012159
2025-01-29
用途:
倉庫内の清掃
製造業

前輪の回転により左右のブラシが水平回転する構造になっているが,この前輪のタイヤのゴムの肉厚が薄すぎるため,半年ほどでタイヤのゴムが摩耗にして左右のブラシが回転しなくなった。そのため,交換用のタイヤがないのかとモノタロウに問い合わせたが,部品はないとの回答。それでは修理に出したいと申し出たが,修理対応もしないとの回答。つまりタイヤのゴムがダメになったら,その後は廃棄するだけの使い捨て商品ということ。あまりにもひどい。

6人が参考にしています
対象商品:
65012159
2023-08-17
用途:
敷地内の道路の清掃
三東興業株式会社 様 (製造業)

思った以上に良くゴミが取れます。ブラシの耐久性が多少心配なので、ブラシの替えが簡単に入手できるとありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする