センター商事
センター商事の パーティション
センター商事の パネル式パーティション
アクリル バタフライパーテーション45x80cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65014399
品番
K-243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
折り畳んで持ち運べるのでいつでも、どこでも飛沫を防護。
用途
仕事場のデスクで、お家の食卓で、商談や会議で、飲食店やカフェで
付属品
持ち運び用バッグ
厚さ(mm)
アクリル:2
幅(cm)
80(開いた状態)
仕上
角丸
高さ(cm)
45