クリップ フェイスシールド

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65014417 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

帽子やヘルメットの「つば」に挟む簡単脱着。
つば付き帽子やヘルメットなど様々な形状に対応!
シールドは耐衝撃性の高いポリカーボネート製!
シールドを外さずに吹笛や吸水などが可能!
スマートフォンの顔認証が可能!

付属品シールド(両面保護シート付き)×1、フレーム×1、シールド固定用ボルトナット(樹脂製)×4 仕様耐衝撃性 形状防災面 厚さ(mm)シールド:3 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:235×210、シールド:295×210 材質(フレーム)ポリプロピレン製/白 材質(シールド)ポリカーボネート製
注意
※本製品は感染症予防を保証するものではございません。
※ヘルメットは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
グラインダー作業
サービス業

ヘルメット取り付けや上げ下げの機能は〇
ただ、シールドの厚みが紹介文の3mmではなくて、1mm弱のペラペラ
材質は解りませんが、PETかなと感じました
ポリカシートで作り替えようと思います

2025-03-17
用途:
塗装

風の強い日に使用したら留め具が2つ簡単に外れてなくなりました。多分締め付けが弱かったのか。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする