刃物鋼彫刻刀 10本組セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65014444 品番10001000
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

手ごろな価格と使いやすさで木彫り初心者や入門用にオススメの刃物鋼彫刻刀10本セットです。基本的なセット内容なのでこれから木彫りを始める方には最適です。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング セット内容平刀6mm/印刀9mm/丸刀4.5mm/9mm/12mm/三角4.5mm/浅丸12mm/丸スクイ6mm/平丸9mm/印刀左6mm 材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ、桐箱つき 柄長さ(mm)180 寸法(縦×横×高さ)(mm)桐箱の大きさ:210×183×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする