刃物鋼彫刻刀 平刀

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65014539 品番10010750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

素材表面の凹凸を抑えて平らな面を出す。広い面を彫ったり、角に丸みをつける。
小さなサイズは細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

サイズ(mm)7.5 材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ 柄長さ(mm)180 刃型平型 用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
注意
※細いサイズ、小さなサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
木工、木彫
製造業

気持ちよく切れます。研ぐのも楽。彫刻刀を研ぐのは初めてでしたが、すぐ刃が付きますね。ハイス刃の物も使ってみたいですが、値段や研ぎやすさを考えると私にはこれでいいのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする