※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10020150 刃物鋼彫刻刀 印刀 道刃物工業 65014593 10020150 刃物鋼彫刻刀 印刀 道刃物工業 65014593 10020150 刃物鋼彫刻刀 印刀 道刃物工業 65014593 10020150 刃物鋼彫刻刀 印刀 道刃物工業 65014593 10020150 刃物鋼彫刻刀 印刀 道刃物工業 65014593 10020150 刃物鋼彫刻刀 印刀 道刃物工業 65014593

刃物鋼彫刻刀 印刀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65014593 品番10020150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

広い面を彫ったり、先端で切り込みを入れるのに使用。小さなサイズは細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー 材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ 柄長さ(mm)180 サイズ(mm)1.5 刃型キワ(印刀)型
注意
※細いサイズ、小さなサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65014593 10020150 65016228 20020150 ハイス彫刻刀 印刀 道刃物工業 ハイス彫刻刀 印刀 道刃物工業 1本 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする