刃物鋼彫刻刀 丸刀

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65014706 品番10030150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー 材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ 柄長さ(mm)180 サイズ(mm)1.5 刃型丸型
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65014706 10030150 65016343 20030150 ハイス彫刻刀 丸刀 道刃物工業 ハイス彫刻刀 丸刀 道刃物工業 1本 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-15
用途:
木のスプーンの作成に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

小学生の図工で買うような彫刻刀に比べ切れ味が長持ちし、値段相応の価値はあると思います。

対象商品:
65014706
2021-11-17
用途:
木材への彫刻

幅の狭い物で、そこそこいい物を探していました。作りもしっかりしているし、切れもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする