刃物鋼彫刻刀 丸刀

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65014733 品番 10030600
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー 材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ 柄長さ(mm)180 サイズ(mm)6 刃型丸型
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-15
用途:
木のスプーンの作成に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

小学生の図工で買うような彫刻刀に比べ切れ味が長持ちし、値段相応の価値はあると思います。

対象商品:
65014706
2021-11-17
用途:
木材への彫刻

幅の狭い物で、そこそこいい物を探していました。作りもしっかりしているし、切れもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする