10040150 刃物鋼彫刻刀 三角 (60度) 道刃物工業 65014803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10040150 刃物鋼彫刻刀 三角 (60度) 道刃物工業 65014803
10040150 刃物鋼彫刻刀 三角 (60度) 道刃物工業 65014803
10040150 刃物鋼彫刻刀 三角 (60度) 道刃物工業 65014803
10040150 刃物鋼彫刻刀 三角 (60度) 道刃物工業 65014803
10040150 刃物鋼彫刻刀 三角 (60度) 道刃物工業 65014803
10040150 刃物鋼彫刻刀 三角 (60度) 道刃物工業 65014803

刃物鋼彫刻刀 三角 (60度)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(mm)1.5
内容量1本注文コード65014803品番10040150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400

Vの字型に鋭い切れ込みを入れる。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180サイズ(mm)1.5刃型三角型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6501480310040150650164562004015010040150 ハイス彫刻刀 三角 (60度) 道刃物工業 65016456ハイス彫刻刀 三角 (60度)道刃物工業1本
3,500
税込3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする