道刃物工業
刃物鋼彫刻刀 三角 (60度)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(mm)
6
3
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65014837
品番
10040600
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
Vの字型に鋭い切れ込みを入れる。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
サイズ(mm)
6
刃型
三角型