刃物鋼彫刻刀 丸スクイ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65015293 品番10131800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スプーンのように先端が曲がっており、凹面の加工に便利。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー 材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ 柄長さ(mm)180 サイズ(mm)18
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65015293 10131800 65017043 20131800 画像準備中 ハイス彫刻刀 丸スクイ 道刃物工業 1本 3,500 税込3,850 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65015239
2023-10-31
用途:
動物彫刻作業
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

子供の彫刻刀を使って鹿の彫刻をつくっていたが木材が硬いためかすぐに切れなくなってしまうのでいちいち研いで使っていたがこの彫刻刀を購入して使ってみたら、さすが高いだけのことはあるサクサク削れて作業がはかどる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする