道刃物工業
刃物鋼彫刻刀 浅丸スクイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(mm)
3
3
6
9
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65015318
品番
10150300
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
緩やかなRの凹面の仕上げに使用します。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
サイズ(mm)
3
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください