刃物鋼彫刻刀 浅丸スクイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(mm)6
内容量1本注文コード65015336品番10150600
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

緩やかなRの凹面の仕上げに使用します。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリーサイズ(mm)6材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする