道刃物工業
刃物鋼彫刻刀 印刀左
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(mm)
6
3
6
9
12
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65015659
品番
10320600
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
左利き用。右利きでも刃裏を上にして使うと刃が面に食い込まず、面彫りが出来る。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
サイズ(mm)
6
刃型
キワ(印刀)型
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください