道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
刃物鋼彫刻刀 印刀左
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65015668
品番
10320750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
左利き用。右利きでも刃裏を上にして使うと刃が面に食い込まず、面彫りが出来る。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
サイズ(mm)
7.5
刃型
キワ(印刀)型
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください