道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(セット)
ウッディ彫刻刀 7本組(木箱)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65015844
品番
13400700
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
手頃な価格と使いやすさで木彫初心者や入門用、学童用に。柄もシンプルで彫刻刀を初めて持つ小学生から、新たに木彫を始める熟年の方まで年齢を選びません。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品
桐箱ケース入り、安全キャップ付き
セット内容
平4.5mm/平丸7.5mm/印7.5mm/丸3mm、6mm、9mm/三角3mm
材質
刃先:刃物鋼鋼付、柄:シラカバ
全長(mm)
170〜175
タイプ
右用
柄長さ(mm)
145
寸法(縦×横×高さ)(mm)
木箱の大きさ:210×130×25