ウッディ彫刻刀 10本組(木箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65015853 品番13401000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手頃な価格と使いやすさで木彫初心者や入門用、学童用に。柄もシンプルで彫刻刀を初めて持つ小学生から、新たに木彫を始める熟年の方まで年齢を選びません。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用 付属品桐箱ケース入り、安全キャップ付き セット内容平4.5mm、12mm/平丸7.5mm/印7.5mm/丸3mm、6mm、9mm/三角3mm/浅丸9mm/印左7.5mm 材質刃先:刃物鋼鋼付、柄:シラカバ 全長(mm)170〜175 柄長さ(mm)145 寸法(縦×横×高さ)(mm)木箱の大きさ:210×185×25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65015853 13401000 73529829 13401000 ウッディ彫刻刀 10本組(木箱) 道刃物工業 ウッディ彫刻刀 10本組(木箱) 道刃物工業 1セット 4,598 税込5,058 セット内容に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする