道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(セット)
TENTO彫刻刀 5本組(プラケース)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65015887
品番
14000500
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カラフルなハンドルで識別出来るので刃先を区別しやすく学童(小学生)向け彫刻刀です。ソフトグリップで長時間握っても疲れません。ケースはシンプルなので収納も簡単です。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品
プラケース、安全キャップ付き
セット内容
平丸7.5mm/印7.5mm/丸3mm/6mm/三角3mm
材質
刃先:刃物鋼青紙2号 鋼付、柄:PP、エラストマー
全長(mm)
150
タイプ
右用