カービー彫刻刀 5本組(木箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65015914 品番15100500
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。小学生の最初の彫刻刀にも最適です。学校備品やワークショップなどの体験用にも人気です。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用 付属品桐箱入り・ビニールキャップ付き セット内容平丸9mm/印刀9mm/丸刀3mm/9mm/三角4.5mm 材質刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ 全長(mm)170〜175 柄長さ(mm)145 寸法(縦×横×高さ)(mm)木箱の大きさ:210×105×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする