15101050 カービー彫刻刀 単品 道刃物工業 65015948 15101050 カービー彫刻刀 単品 道刃物工業 65015948 15101050 カービー彫刻刀 単品 道刃物工業 65015948

カービー彫刻刀 単品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65015948 品番 15101050
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。小学生の最初の彫刻刀にも最適です。学校備品やワークショップなどの体験用にも人気です。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用 付属品PP製 キャップ 材質刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ 全長(mm)170〜175 柄長さ(mm)145 サイズ(mm)平刀:4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする