道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(セット)
ハイス彫刻刀 10本組セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65016054
品番
20001000
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ハイスなのでプロも納得の切味。刃物鋼より3倍長持ちします。柄はサクラを使用し硬くて使い込むと手になじみます。専門家や愛好家にオススメのハイス鋼彫刻刀セット。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
セット内容
平刀9mm/印刀6mm/9mm/丸刀3mm/6mm/9mm/三角6mm/浅丸9mm/丸スクイ9mm/浅丸スクイ12mm 桐箱入り
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
箱の大きさ:240×195×25