※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20010100 ハイス彫刻刀 平刀 道刃物工業 65016106 20010100 ハイス彫刻刀 平刀 道刃物工業 65016106 20010100 ハイス彫刻刀 平刀 道刃物工業 65016106 20010100 ハイス彫刻刀 平刀 道刃物工業 65016106

ハイス彫刻刀 平刀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65016106 品番 20010100
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

彫刻刀の基本形の一つ、平刀。間透(あいすき)刀ということも。刃先がまっすぐなので力が逃げない。角に丸みをつけたり凸面の成形に使います。刃裏と刃表の向きを変えても彫れ方に違いがあります。
仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用 材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ 柄長さ(mm)180 サイズ(mm)1 刃型平型
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする