20010200 ハイス彫刻刀 平刀 道刃物工業 65016124

ハイス彫刻刀 平刀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(mm)2
内容量1本注文コード65016124品番20010200
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

彫刻刀の基本形の一つ、平刀。間透(あいすき)刀ということも。刃先がまっすぐなので力が逃げない。角に丸みをつけたり凸面の成形に使います。刃裏と刃表の向きを変えても彫れ方に違いがあります。
仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。

用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180サイズ(mm)2刃型平型
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする