20030100 ハイス彫刻刀 丸刀 道刃物工業 65016334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20030100 ハイス彫刻刀 丸刀 道刃物工業 65016334
20030100 ハイス彫刻刀 丸刀 道刃物工業 65016334
20030100 ハイス彫刻刀 丸刀 道刃物工業 65016334
20030100 ハイス彫刻刀 丸刀 道刃物工業 65016334

ハイス彫刻刀 丸刀

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(mm)1
内容量1本注文コード65016334品番20030100
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

彫刻刀の基本形の一つ、丸刀。駒透(コマスキ)刀ということも。先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。仏像の耳を作る場合など、刃を立てて円弧の切込みを入れ形づくるのにも便利。平らな平刀、印刀と違い大きく肉を削ぎ落とせるので効率がよい。
仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。

用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180サイズ(mm)1刃型丸型
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65016368
2023-11-29
用途: 木彫の切削
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

ハイス鋼は切れ味が良くサクサク削れる、3mmは思っていたよりも細く力をかけると折れそうで怖い、もう一つ大きいサイズにすればよかったかも? あと、値段が高いのが玉にキズか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする