ハイス彫刻刀 丸刀

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65016343 品番 20030150
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

彫刻刀の基本形の一つ、丸刀。駒透(コマスキ)刀ということも。先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。仏像の耳を作る場合など、刃を立てて円弧の切込みを入れ形づくるのにも便利。平らな平刀、印刀と違い大きく肉を削ぎ落とせるので効率がよい。
仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用 材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ 柄長さ(mm)180 サイズ(mm)1.5 刃型丸型
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65016368
2023-11-29
用途:
木彫の切削
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハイス鋼は切れ味が良くサクサク削れる、3mmは思っていたよりも細く力をかけると折れそうで怖い、もう一つ大きいサイズにすればよかったかも? あと、値段が高いのが玉にキズか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする