曜日別特売
20030200 ハイス彫刻刀 丸刀 道刃物工業 65016359

ハイス彫刻刀 丸刀

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(mm)2
内容量1本注文コード65016359品番20030200
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

彫刻刀の基本形の一つ、丸刀。駒透(コマスキ)刀ということも。先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。仏像の耳を作る場合など、刃を立てて円弧の切込みを入れ形づくるのにも便利。平らな平刀、印刀と違い大きく肉を削ぎ落とせるので効率がよい。
仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。

用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180サイズ(mm)2刃型丸型
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65016368
2023-11-29
用途: 木彫の切削
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

ハイス鋼は切れ味が良くサクサク削れる、3mmは思っていたよりも細く力をかけると折れそうで怖い、もう一つ大きいサイズにすればよかったかも? あと、値段が高いのが玉にキズか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする