※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20040150 ハイス彫刻刀 三角 (60度) 道刃物工業 65016456 20040150 ハイス彫刻刀 三角 (60度) 道刃物工業 65016456 20040150 ハイス彫刻刀 三角 (60度) 道刃物工業 65016456 20040150 ハイス彫刻刀 三角 (60度) 道刃物工業 65016456

ハイス彫刻刀 三角 (60度)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65016456 品番 20040150
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

彫刻刀の基本形の一つ、三角刀。先端のVの字を活かし、鋭い切れ込みを入れる。V角度は60度。彫り込む前の大体の目安(アタリ)をつけたり、細いものは毛彫りなどの繊細な溝彫りに使われます。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用 材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ 柄長さ(mm)180 サイズ(mm)1.5 刃型三角型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする